Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2er Set Quadro 222 40 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-329294-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2er Set Quadro 222 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482165010
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 2er Set Quadro 222 40 SB Vorhängeschloss gleichschließend Messing Schlüsselschloss

Vorhängeschloss-Set Quadro 222 40 SB

Bügel stahlhart
Doppelt verriegelt
Inkl. 2 Schlüssel

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Duo 222 40 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart und doppelt verriegelt. Das Set beinhaltet 2 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel.

Ausstattung:
Bügel stahlhart
Doppelt verriegelt
Inkl. 2 Schlüssel
Bügelweite (innen): 20,00 mm
Bügelhöhe (innen): 22,00 mm
Bügelstärke: 6,00 mm

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 20 mm · Bügelinnenhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Duo C-Line 222 40 SB, Inkl. 4 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
braun
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Bügelinnenbreite:
20 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, 04003482165010, 4003482165010, Burg Wächter, 2er Set Quadro 222 40 SB, Quadro 222 40 SB
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 16,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 16,82*
7 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 16,94*
1 Tag
40
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,26*
€ 18,00*
Lager 102
249
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.