| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y50501 Herst.-Nr.: 2er Set Quadro 222 40 SB EAN/GTIN: 4003482165010 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Duo 222 40 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart und doppelt verriegelt. Das Set beinhaltet 2 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel. Features: Bügel stahlhart Doppelt verriegelt Inkl. 2 Schlüssel Lieferumfang: 2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Duo C-Line 222 40 SB, Inkl. 4 Schlüssel Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Farbe: | braun | Bügelinnenhöhe: | 22 mm | Bügelinnenbreite: | 20 mm | Schließmechanismus: | gleichschließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Messing | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,09* | € 16,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,66* | € 17,08* | | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 5,90* | ab € 12,52* | € 17,09* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 14,30* | € 18,00* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,30* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|