Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 7406037S0 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6 mm 75 Ω Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323830-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     7406037S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kabeltronik 7406037S0 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6 mm 75 Ω Grün Meterware

HFV, Videokabel 75 Ohm, analog

Für analoge Übertragungen im professionellen Bereich. Unsere hochqualitativen Videokabel zeichnen sich durch ihren gleichmäßigen, engtolerierten Wellenwiderstand aus.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 3.7 mm · Isolationsmaterial: FRNC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Folienschirm,Halogenfrei,flexibler Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | Folienschirm | Halogenfrei | flexibler Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
7406037S0
Typ (Hersteller-Typ):
7406037S0
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
3.7 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Kabeltronik, 7406037S0, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,92*
Lager 102
79
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,94*
6 Tage
79
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.