Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm 65 m 1 kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323519-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht
Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm 65 m 1 kg

Kupferdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.77 mm²

Lieferumfang:
1 kg Gebinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
65 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.77 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.77 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
100115000
Typ (Hersteller-Typ):
CU-DR AG
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1.50 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
DIN-Norm:
DIN 40500
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 100115000, CU-DR AG, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 0,94*
65
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,82862*
€ 1,35631*
65
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03324*
€ 1,65924*
Lager 102
325
65
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,30708*
€ 1,70477*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Meter
€ 1,70477*
€ 2,02868
pro Meter
ab 130 Meter
€ 1,67477*
€ 1,99298
pro Meter
ab 325 Meter
€ 1,59477*
€ 1,89778
pro Meter
ab 650 Meter
€ 1,56462*
€ 1,8619
pro Meter
ab 1300 Meter
€ 1,49462*
€ 1,7786
pro Meter
ab 1625 Meter
€ 1,48708*
€ 1,76963
pro Meter
ab 195000 Meter
€ 1,30708*
€ 1,55543
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Meter
Mindestbestellmenge: 65 Meter ( entspricht € 110,81005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.