| |
|
| Artikel-Nr.: 102-323514-BP Herst.-Nr.: 000110000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 140 m 1 kg
Kupferdraht
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.79 mm²
Lieferumfang: 1 kg Gebinde
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 140 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.79 mm² | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.79 mm² | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 000110000 | Typ (Hersteller-Typ): | CU-DR SN | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 1 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Verzinnt | Gewicht: | 1 kg | Meterware: | Nein | DIN-Norm: | DIN 40500 | Produkt-Art: | Kupferdraht | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001646545, Kabeltronik, 000110000, CU-DR SN, Lackdraht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,16* | € 52,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,25* | € 72,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,19* | € 76,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 140 Meter (ab € 0,41565* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|