Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207785-BP Herst.-Nr.: 32118 EAN/GTIN: 4002888321181 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY DisplayPort 1.4 EDID Emulator DisplayPort Signalverstärker
LINDY DisplayPort 1.4 EDID Emulator
Emuliert Display-Daten für maximale DisplayPort-Kompatibilität
Der Lindy DisplayPort 1.4 EDID Emulator Adapter wurde für Systeme entwickelt, die ein unterbrechungsfreies Signal benötigen, um EDID-bezogene Probleme zu überwinden, die häufig bei der Verwendung von AV-Geräten wie KVMs, Extendern, Splittern und Switches auftreten.
Der Emulator verfügt auch über LED-Anzeigen, um einen schnellen und einfachen Installationsprozess zu gewährleisten. Mit der Unterstützung von Auflösungen bis zu 7620x4320@30Hz oder 3840x2160@144Hz HDR (durch klonen), HDCP 2.2 & DPCP 2.0 pass-through, ist dieser Emulator perfekt für den Einsatz mit Ultra HD 4K Monitoren, Displays und Quellgeräten.
Ein Headless-EDID-Adapter ermöglicht einen simulierten Anschluss an das Video-Quellgerät, ohne dass ein tatsächlicher Monitor angeschlossen werden muss.
Mit seinem kleinen und minimalistischen Design ist dies eine praktische Verbindungslösung für AV- und IT-Installateure, um sicherzustellen, dass ältere und neue DP-Geräte nahtlos und ohne Leistungseinbußen funktionieren.
Mit diesem Adapter können die EDID-Daten des DP-Displays schnell und einfach geklont werden, so dass die Grafikkarte direkten Zugriff auf die korrekten Daten des Displays hat. Der Klonvorgang dauert weniger als 10 Sekunden; alternativ kann der EDID-Emulator mit einer voreingestellten EDID konfiguriert werden, die die gängigsten Auflösungs-/Timingkombinationen verwendet. Eine vollständige Aufschlüsselung finden Sie im Abschnitt "Technische Details".
Hinweis: Wenn sich der EDID-Emulator im Headless-Modus befindet, führt ein Neustart zur Einstellung der Standard-Auflösung 3840x2160@60Hz, 4:2:2, 8Bit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DisplayPort
Lieferumfang: LINDY DisplayPort 1.4 EDID Emulator, Lindy-Handbuch
Hinweis: Hinweis: Wenn sich der EDID-Emulator im Headless-Modus befindet, führt ein Neustart zur Einstellung der Standard-Auflösung 3840x2160@60Hz, 4:2:2, 8Bit. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | DisplayPort | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | DisplayPort | Produkt-Art: | Signalverstärker | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 32118, DisplayPort 1.4 EDID Emulator, DisplayPort verlängern, DisplayPort erweitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 55,34* | € 69,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 55,10* | € 69,52* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 59,57* | € 73,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,52* | € 73,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,96* | € 114,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|