Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32118 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115171402
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32118
EAN/GTIN:
     4002888321181
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Video-Auflösung
800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 960,1366 x 768,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,1920 x 1200,2048 x 1536,2560 x 1440,3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
32.4 Gbit/s
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Unterstützte Audioformate
LPCM
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Paketgewicht
26 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.17 mm
Tiefe
51.59 mm
Höhe
12.05 mm
Gewicht
12 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.