Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3203233-BP Herst.-Nr.: 64014 EAN/GTIN: 4008928640144 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB-C® Kabel USB4® USB-C® Schwarz 64014
240W USB 4.0 Longlife Sync & Charging Kabel, USB-Type-C™
USB 4.0 Longlife Verbindung für Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-Type-C™ Anschluss. Unterstützt Datentransfer von bis zu 40 Gbit/s und Ladeleistungen von max. 240W. Besonders langlebig dank hochwertigem Knickschutz, Metallstecker und Nylongeflecht.
Ausstattung: Charging Kabel
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB4® · Anschlüsse: USB-C® · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Charging Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® | Maximale Leistung: | 240 W @ 48V / 5A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB4® | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB4® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vivanco, 64014, HQVVUSB40CC10BK, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,05* | € 28,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,59* | € 28,87* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,78* | € 29,74* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,83* | € 40,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|