Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3203232-BP Herst.-Nr.: 64011 EAN/GTIN: 4008928640113 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Schwarz 64011
100W USB 3.2 (Gen.2) Longlife Sync & Charging Kabel, USB-Type-C™
USB 3.2 (Gen.2) Longlife Verbindung für Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-Type-C™ Anschluss. Unterstützt Datentransfer von bis zu 10 Gbit/s und Ladeleistungen von max. 100W. Besonders langlebig dank hochwertigem Knickschutz, Metall stecker und Nylongeflecht.
Ausstattung: Charging Kabel
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C® · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Charging Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2 | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vivanco, 64011, HQVVUSB31CC10BK, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,34* | € 14,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,45* | € 14,62* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,82* | € 15,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|