Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UE22E5 Baustein 4polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196935-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UE22E5
EAN/GTIN:
     3250616150881
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
D-Sicherung
Diazed
Rack Zubehör
Hager UE22E5 Baustein 4polig 1 St.

Hager UE22E5 Baustein universN 300x500mm f.D-Sicherung SaS-System 60mm waagerecht

Baustein, universN, 300x500mm, für D-Sicherung, Sammelschienensystem 60mm waag. univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Polzahl: 4 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 300 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Polzahl:
4
ETIM FeatureGroupID:
EC001896
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, d-sicherung hager, rack zubehör, Hager, UE22E5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,91*
€ 152,84*
9 Tage
2
€ 6,95*
ab € 129,88*
€ 152,85*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 129,53*
€ 153,45*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 130,35*
€ 154,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 212,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S941L
ab € 14,43*
Zubehör
Hager
S941M
ab € 23,82*
Zubehör
Hager
UZ017
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.