Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner FixView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 4 mm 400 mm LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner FixView Industrielle Inspektionskamera 4 mm IP67
Laserliner FixView Industrielle Inspektionskamera 4 mm IP67
Artikel-Nr.:
     102-3183373-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.209A
EAN/GTIN:
     4021563712182
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Laserliner FixView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 4 mm 400 mm LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex mit starrer Mikrokamera

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 und G4. Sie verfügt über eine starre, sehr dünne Mikrokamera und eignet sich ideal zur Inspektion kleinster Öffnungen, beispielsweise in Maschinen, Kraftfahrzeugen und Mauerwerk. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund der vierzig Zentimeter langen, wasserdichten Edelstahlführung sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig.

Ausstattung:
4 mm dünne Mikrokamera zur Inspektion kleinster Öffnungen
40 cm lange, wasserdichte Edelstahl-Führung
Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
Kompatibel für G3/G4

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F3 cm - F7 cm · Gewicht: 24 g · Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Sonden-Länge: 400 mm · Sonden-Ø: 4 mm

Lieferumfang:
FixView Camera 0,4 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F3 cm - F7 cm
Marke:
Laserliner
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
4 mm
Sonden-Länge:
400 mm
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Starres Endoskop, Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, videoendoskop 4mm, Laserliner, 082.209A, FixView Camera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 190,23*
€ 229,04*
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 244,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 234,26*
€ 278,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.