Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VarioView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 17 mm 5.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner VarioView Industrielle Inspektionskamera
Laserliner VarioView Industrielle Inspektionskamera
Laserliner VarioView Industrielle Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     102-3171975-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.218A
EAN/GTIN:
     4021563710676
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Laserliner VarioView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 17 mm 5.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex mit manuell verstellbarem Kamerakopf

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 sowie G4 und eignet sich zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Der Kamerakopf verfügt über einem manuellen, stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180°. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit Hochleistungs-LED gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.

Ausstattung:
Kamerakopf mit einem manuellen, stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180°
Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Gute Objektausleuchtung durch Hochleistungs-LED
Kompatibel für G3/G4

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F3 cm - F7 cm · Gewicht: 430 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Sonden-Länge: 5.00 m · Sonden-Ø: 17 mm

Lieferumfang:
VarioView Camera 1,5 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F3 cm - F7 cm
Marke:
Laserliner
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
17 mm
Sonden-Länge:
5.00 m
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, 082.218A, VarioView Camera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 103,38*
€ 4,90*
ab € 81,35*
€ 103,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 103,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.