Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ArcView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 9 mm 1.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Artikel-Nr.:
     102-3171645-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.214A
EAN/GTIN:
     4021563707430
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Laserliner ArcView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 9 mm 1.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex mit mechanisch verstellbarem Kamerakopf

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 und G4. Sie verfügt über ein Steuerrad zur mechanischen Bewegung des Kamerakopfes und eignet sich ideal zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.

Ausstattung:
Kameraeinheit für VideoFlex
Steuerrad zur mechanischen Bewegung des Kamerakopfes
Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s
Kompatibel für G3/G4

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F3 cm - F5 cm · Gewicht: 268 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Passend für Modell (Endoskope): Laserliner VideoFlex G3 · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1.00 m · Sonden-Ø: 9 mm

Lieferumfang:
ArcView Camera 1 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F3 cm - F5 cm
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP67
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Passend für Modell (Endoskope):
Laserliner VideoFlex G3
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
9 mm
Sonden-Länge:
1.00 m
Gewicht:
268 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, 082.214A, ArcView Camera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 246,22*
€ 290,46*
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 295,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 252,06*
€ 295,28*
Frei Haus
ab € 431,24*
€ 498,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.