Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini (2023) CTO Apple M2 8‑Core CPU 16 GB RAM 512 GB SSD Apple M2 (10-Core GPU) MacOS® Z16L_5003_DE_CTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124612-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z16L_5003_DE_CTO
EAN/GTIN:
     8592978431037
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Apple Mac mini (2023) CTO Apple M2 8‑Core CPU 16 GB RAM 512 GB SSD Apple M2 (10-Core GPU) MacOS® Z16L_5003_DE_CTO

Apple Mac mini (2023) CTO, Apple M2 Chip (8‑Core CPU, 16-Core GPU), 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, Silber

M2 Chip für unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung
8-Core CPU liefert bis zu 18 % schnellere Performance, um Alltägliches superschnell zu erledigen (1)
10-Core GPU mit bis zu 35 % schnellerer Performance für grafikintensive Apps und Spiele (1)
16-Core Neural Engine für fortschrittliches maschinelles Lernen
8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht
Superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
Unterstützt bis zu zwei Displays
Fortschrittliches Kühlsystem für eine kontinuierlich herausragende Leistung
Schnelle drahtlose Verbindungen mit WLAN 6E (2)
Zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse, ein HDMI Anschluss, zwei USB-A Anschlüsse, Kopfhöreranschluss, Gigabit Ethernet
Ultrakompaktes Design mit 19,7 cm Seitenlänge in Silber
macOS Ventura gibt dir leistungsstarke neue Möglichkeiten, mehr zu schaffen, Dinge zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten – auf allen deinen Apple Geräten

Der Mac mini ist jetzt mit dem M2 oder M2 Pro so schnell, dass du in weniger Zeit mehr schaffen kannst. Von aufwendigen Präsentationen bis zu immersivem Gaming – mit dem M2 kannst du absolut flüssig arbeiten und spielen. Und der M2 Pro bewältigt rechenintensive Aufgaben wie das Bearbeiten von riesigen Bildern und 8K ProRes Videos superschnell. Mit vielen Anschlüssen für deine bevorzugten Peripheriegeräte ist der Mac mini für alles bereit.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): MacOS® · Betriebssystem / Version: MacOS · Bluetooth Version: 5.3 · Gewicht: 1.18 kg · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 150 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Mac mini (2023) · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Apple · On-Board Grafikadapter (Modell): M2 (10-Core GPU) · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 197 mm · Prozessor: Apple M2 Chip (8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen; 10‑Core GPU; 16‑Core Neural Engine; 100 GB/s Speicherbandbreite) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Apple · Prozessor / Model: 8‑Core CPU · Prozessor / Serie: Apple M2 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Thunderbolt 4,HDMI®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Zustandsbeschreibung: Bei der Bestellung eines CTO-Geräts besteht ausnahmsweise kein Widerrufs- und kein verlängertes Rückgaberecht, da dieser Artikel nach Kundenspezifikationen angefertigt bzw. eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird. · basierend auf folgendem Basismodell (CTO): MMFK3D/A

Lieferumfang:
Mac Mini,Netzkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Es sind konfigurierbare Optionen verfügbar.

(1) Verglichen mit der vorherigen Generation.
(2) WLAN 6E ist nicht verfügbar in Festlandchina. Erfordert in Japan macOS 13.2 oder neuer.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
197 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.8 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Marke:
Apple
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Thunderbolt 4 | HDMI® | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Apple
Betriebssystem (nur für Titel):
MacOS®
Prozessor / Marke:
Apple
Prozessor / Serie:
Apple M2
Zustandsbeschreibung:
Bei der Bestellung eines CTO-Geräts besteht ausnahmsweise kein Widerrufs- und kein verlängertes Rückgaberecht|ツ| da dieser Artikel nach Kundenspezifikationen angefertigt bzw. eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird.
Betriebssystem / Version:
MacOS
Leistung Netzteil:
150 W
Prozessor:
Apple M2 Chip (8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen; 10‑Core GPU; 16‑Core Neural Engine; 100 GB/s Speicherbandbreite)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
SSD 1 Kapazität:
512 GB
basierend auf folgendem Basismodell (CTO):
MMFK3D/A
Modell PCs:
Mac mini (2023)
On-Board Grafikadapter (Modell):
M2 (10-Core GPU)
Prozessor / Model:
8‑Core CPU
Gewicht:
1.18 kg
Produkt-Art:
Mac mini CTO
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac mini, Nettop, mini-PC, miniPC, mac mini 16gb 1tb, mac, 16gb ddr4 2666 mac, Apple, Z16L_5003_DE_CTO, Mac mini (2023) CTO, PC, PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 880,74*
€ 964,15*
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 898,64*
€ 980,66*
Frei Haus
ab € 915,17*
€ 1.001,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 984,75*
€ 1.077,54*
Frei Haus
ab € 1.088,79*
€ 1.189,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,54*
€ 1.282,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,21*
€ 1.275,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,35*
€ 1.247,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,52*
€ 1.220,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,75*
€ 1.171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMMR3B/A
ab € 145,88*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,29*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,83*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,67*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.