Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020F25 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 25 mm x 50 m
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 25 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     102-3098751-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020F25
EAN/GTIN:
     5900422114307
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M GPT-020F25 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.2 mm

Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Hohe Klebkraft,Feuchtigkeitsbeständig,Temperaturbeständig

Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).

Ausstattung:
Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet
Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)
200 µm Dicke

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Klebkraft,Feuchtigkeitsbeständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 0.2 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): Polyester

Hinweis:
Einschließlich Edelstahl, PC, Aluminium, ABS, PP und Glas. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen). Das ideale Klebeband für zahlreiche Branchen. Durch die gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen kann es in den den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden wie in Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Transportmitteln, Beschilderungen, Werbedisplays und Bodenbelagsklebungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft | Feuchtigkeitsbeständig | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
GPT-020F25
Trägermaterial (Details):
Polyester
Materialstärke:
0.2 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 19,18*
1
€ 4,60*
ab € 11,73*
€ 19,19*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 19,82*
12 Tage
unbekannt
11
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,14*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.