Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 5 x 25 K NV Dübel 25 mm 534992 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066030-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534992
EAN/GTIN:
     4048962237016
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Fischer DuoPower 5 x 25 K NV 2-Komponenten-Dübel 25 mm 5 mm 534992 1 Set

DuoPower 5 x 25

Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung.
Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten).
Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch.
Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.

Vorteile
Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund.
Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.
Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.
Durch die größere Verankerungstiefe des DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.

Anwendungen
TV-Konsolen
Leuchten
Wandregale
Spiegelschränke
Briefkastenanlagen
Bilder
Fensterrollos
Gardinenschienen
Waschtischbefestigungen
Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
Bad- und WC-Einrichtungen
Hängeschränke
Dunstabzugshauben

Funktionsweise / Montage
Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage.
Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.
Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten.
Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke +1 x Schraubendurchmesser.
Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben.
Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 5 mm · Geeignet für (Baustoffe): Gasbeton,Beton,Gipskartonplatten,Naturstein,Porenbetonwand,Spanplatten,Vollziegel · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Min. Bohrlochtiefe: 35 mm
Min. Plattendicke: 12.5 mm
Spanplatten-/ Holzschrauben-Ø: 3 - 4 mm

Lieferumfang:
45 x DuoPower 5 x 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Fischer
Außen-Durchmesser:
5 mm
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckdübel fischer 5x25, nylondübel, nylondübel fischer, Fischer, 534992, DuoPower 5 x 25 K NV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,73*
1
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.