Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Fischer 534992 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99677844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534992
EAN/GTIN:
     4048962237016
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
35 mm
Schraubendurchmesser (min.)
3 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Plattenstärke (mind.)
12.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,19* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.