Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batavia Regenwassernutzungsanlage 17.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062510-BP
Hersteller:
     Batavia
Herst.-Nr.:
     7064056
EAN/GTIN:
     4050255047974
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
Batavia Regenwassernutzungsanlage 17.5 m

Batavia 18 V Akku Wasserpumpe - ohne Akku

Kostenlose Wasserversorgung durch Regenwasser
Einfacher Anschluss an Ihren Gartenschlauch
Regelbarer Wasserzulauf mit Regel- und Absperrventil
Pumpen Sie bis zu 1750 l pro Stunde auf
Teil der 18-V-MAXXPACK-Batterieplattform

Diese Wasserpumpe ist eine einzigartige batteriebetriebene Wasserpumpe und eine großartige Möglichkeit, Wasser mühelos zu bewegen. Es ist die perfekte Maschine zum Entleeren Ihres Pools, Ihrer Regentonne, Ihres überfluteten Kellers und Ihres Bootes. Die Pumpe lässt sich einfach an einen Gartenschlauch anschließen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, das Wasser in Eimern zu bewegen. Übrigens kann die Pumpe auch in eine Regentonne gestellt werden, so kostet es dich kein Wasser aus dem Schlauch und du denkst an die Umwelt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V/DC · Förderhöhe (max.): 17.5 m · Gewicht: 2140 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 35 cm

Lieferumfang:
Wasserpumpe
Bedieneinheit
Gartenschlauchset
Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 14 x 15 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Länge:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Förderdruck (max.):
1.75 bar
Marke:
Batavia
Farbe:
schwarz | orange
Förderhöhe (max.):
17.5 m
Betriebsspannung:
18 V/DC
Gewicht:
2140 g
Produkt-Art:
Regenwassernutzungsanlage
Weitere Suchbegriffe: regenfasspumpen, Batavia, 7064056, Förderpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 87,43*
€ 4,00*
ab € 58,25*
€ 87,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Batavia
7063735
ab € 53,60*
Sonstiges
Batavia
7063910
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.