Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batavia 7063735 Werkzeug-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062513-BP
Hersteller:
     Batavia
Herst.-Nr.:
     7063735
EAN/GTIN:
     4050255045215
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Batavia 7063735 Werkzeug-Akku

Batavia 5.0 Ah Akku 18V Li-Ion

Alle 18-V-Maschinen von Batavia sind in der Maxxpack Akku Plattform integriert. Diese Plattform verfügt über 3 verschiedene Akkus: 2.0Ah, 4.0Ah und 5.0Ah Akku. Alle Akkus können an der gleichen Ladestation aufgeladen werden.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Produktabmessung, Breite: 7.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.1 cm · Produktabmessung, Länge: 11.6 cm · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
7063735 18V / 5,0Ah Akku
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Abmessungen:
(L x B x H) 11.6 x 7.9 x 7.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.1 cm
Produktabmessung, Länge:
11.6 cm
Produktabmessung, Breite:
7.9 cm
Marke:
Batavia
Typ (Hersteller-Typ):
7063735
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 72,47*
€ 4,00*
ab € 53,33*
€ 72,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Batavia
7063688
ab € 16,32*
Sonstiges
Batavia
7063910
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.