Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone PGI-520 BK Twin Pack Original 2er-Pack Schwarz 2932B019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061951-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B019
EAN/GTIN:
     8714574679433
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone PGI-520 BK Twin Pack Original 2er-Pack Schwarz 2932B019

Canon PGI-520 BK Twin Pack

Im Pack sparst du bis zu 3 % im Vergleich zum Einzelkauf der Patronen
Die Verpackung kannst du ganz einfach zu Hause recyceln, und die gebrauchten Patronen recycelst du mit Canon
Doppelpack mit 19 ml Pigmentschwarz Tintenpatrone

Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das Doppelpack enthält zwei 19 ml fassende Tintentanks, mit denen jeweils bis zu 341 A4-Dokumente gedruckt werden können (gemäß ISO/IEC 24711 Standard).

- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA iP3600
PIXMA iP4600
PIXMA iP4600x
PIXMA iP4700
PIXMA MP540
PIXMA MP540x
PIXMA MP550
PIXMA MP560
PIXMA MP620
PIXMA MP620B
PIXMA MP630
PIXMA MP640
PIXMA MP980
PIXMA MP990
PIXMA MX860
PIXMA MX870 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP3600,PIXMA iP4600,PIXMA iP4600x,PIXMA iP4700,PIXMA MP540,PIXMA MP540x,PIXMA MP550,PIXMA MP560,PIXMA MP620,PIXMA MP620B,PIXMA MP630,PIXMA MP640,PIXMA MP980,PIXMA MP990,PIXMA MX860,PIXMA MX870 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Tintenfüllmenge: 19 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack · Weitere technische Daten: PIXMA iP3600, PIXMA iP4600, PIXMA iP4600x, PIXMA iP4700, PIXMA MP540, PIXMA MP540x, PIXMA MP550, PIXMA MP560, PIXMA MP620, PIXMA MP620B, PIXMA MP630, PIXMA MP640, PIXMA MP980, PIXMA MP990, PIXMA MX860, PIXMA MX870

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
PIXMA iP3600, PIXMA iP4600, PIXMA iP4600x, PIXMA iP4700, PIXMA MP540, PIXMA MP540x, PIXMA MP550, PIXMA MP560, PIXMA MP620, PIXMA MP620B, PIXMA MP630, PIXMA MP640, PIXMA MP980, PIXMA MP990, PIXMA MX860, PIXMA MX870
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Herst.-Teilenr.:
2932B019
Tintenfüllmenge:
19 ml
Kurznummer:
PGI-520 BK Twin Pack
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP3600 | PIXMA iP4600 | PIXMA iP4600x | PIXMA iP4700 | PIXMA MP540 | PIXMA MP540x | PIXMA MP550 | PIXMA MP560
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 7,50*
ab € 19,35*
€ 25,54*
2
€ 6,95*
ab € 21,07*
€ 27,77*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 21,26*
€ 28,18*
1
€ 4,50*
ab € 21,54*
€ 28,42*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.