Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone PGI-525 BK Twin Pack Original 2er-Pack Schwarz 4529B017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061949-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4529B017
EAN/GTIN:
     8714574679419
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone PGI-525 BK Twin Pack Original 2er-Pack Schwarz 4529B017

Canon PGI-525 BK Twin Pack

Im Pack sparst du bis zu 3 % im Vergleich zum Einzelkauf der Artikel
Original Canon Tinte sorgt für gestochen scharfe Ergebnisse mit langer Haltbarkeit
Doppelpack Tinten Pigment-Schwarz für gestochen scharfe Druckergebnisse

Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das Doppelpack enthält zwei 19 ml fassende Tintentanks, mit denen jeweils bis zu 341 A4-Dokumente gedruckt werden können (gemäß ISO/IEC 2471 Standard).

- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35% mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte
- Original Canon Tinte ist zu 100% zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet
- Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA iP4850
PIXMA iP4950
PIXMA iX6550
PIXMA MG5150
PIXMA MG5250
PIXMA MG5350
PIXMA MG6150
PIXMA MG6250
PIXMA MG8150
PIXMA MG8250
PIXMA MX715
PIXMA MX885
PIXMA MX895 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP4850,PIXMA iP4950,PIXMA iX6550,PIXMA MG5150,PIXMA MG5250,PIXMA MG5350,PIXMA MG6150,PIXMA MG6250,PIXMA MG8150,PIXMA MG8250,PIXMA MX715,PIXMA MX885,PIXMA MX895 · Seiten-Reichweite: 682 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Tintenfüllmenge: 19 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack · Weitere technische Daten: PIXMA iP4850, PIXMA iP4950, PIXMA iX6550, PIXMA MG5150, PIXMA MG5250, PIXMA MG5350, PIXMA MG6150, PIXMA MG6250, PIXMA MG8150, PIXMA MG8250, PIXMA MX715, PIXMA MX885, PIXMA MX895

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
PIXMA iP4850, PIXMA iP4950, PIXMA iX6550, PIXMA MG5150, PIXMA MG5250, PIXMA MG5350, PIXMA MG6150, PIXMA MG6250, PIXMA MG8150, PIXMA MG8250, PIXMA MX715, PIXMA MX885, PIXMA MX895
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Herst.-Teilenr.:
4529B017
Tintenfüllmenge:
19 ml
Seiten-Reichweite:
682 Seiten
Kurznummer:
PGI-525 BK Twin Pack
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP4850 | PIXMA iP4950 | PIXMA iX6550 | PIXMA MG5150 | PIXMA MG5250 | PIXMA MG5350 | PIXMA MG6150 | PIXMA MG6250
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 22,16*
€ 29,20*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,2587*
€ 29,6187*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 29,96*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,92*
€ 30,21*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.