Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana LM 100 Fußmassagegerät 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048475-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88400
EAN/GTIN:
     4015588884009
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Medisana LM 100 Fußmassagegerät 60 W Schwarz

LM 100 Premium Bein- und Fußmassagegerät

Zuschaltbare Wärmefunktion
Shiatsu-Massage: 12 Massageknöpfe
Schüttelmassage mit 2 Vibrationsplatten

Premium Bein- und Fußmassagegerät für intensive Schüttel- und Shiatsu-Massage
Die Schüttelmassage bezeichnet eine großflächige Stimulation mit schwingenden und rhythmischen Schüttelbewegungen des Gewebes zur Auflösung von Muskelverspannungen.
Fördert den Energiefluss und das Wohlbefinden
Entspannt und vitalisiert die Muskeln
Fördert die Durchblutung
Befreit von Stress

Ausstattung:
2 Vibrationsplatten mit Schüttelfunktion im Fersenbereich regen die Durchblutung und den Lymphfluss der Beine an
Shiatsu-Massage für die ganze Fußsohlefördert den Energiefluss und das Wohlbefinden
Zwei Massageprogramme in zwei Intensitäten mit Shiatsu-Massage oder Shiatsu- und Schüttel-Massage
Große Tasten zur Bedienung auch mit den Füßen (toe touch control)
Integriertes Control-Panel
Vorne zwei höhenverstellbare Füße zur Einstellung der Massageposition
Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
Stylisches und schlankes Design zur leichten Aufbewahrung

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Füße · Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 3.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 331 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 368 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme,Mit Vibration

Lieferumfang:
Premium Bein- und Fußmassagegerät,Kurzanleitung

Hinweis:
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, Ihr Körpergewicht zu tragen! Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 368 x 331 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
368 mm
Produktabmessung, Breite:
331 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme | Mit Vibration
Leistung:
60 W
Anwendungsbereich (Details):
Füße
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: 4015588931536, Medisana, 88400, LM 100, Massagegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 178,80*
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 178,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.