Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauchschelle 07197-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 7 mm Bündel-Ø (max.) 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3042596-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07197-20
EAN/GTIN:
     4078500719704
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
GARDENA Schlauchschelle 07197-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 7 mm Bündel-Ø (max.) 11 mm 1 St.

Schlauchschelle, Spannbereich 7 - 11 mm

Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl und glanzverzinkt. Sie dienen zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder. Die Bandbreite der Schlauchschellen ist 5 mm. Passend für einen Spannbereich von 7 bis 11 mm.

Ausstattung:
Zur Schlauchbefestigung

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 11 mm · Bündel-Ø (min.): 7 mm · Material (Details): Stahl

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Herst.-Teilenr.:
07197-20
Material (Details):
Stahl
Bündel-Ø (max.):
11 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.