Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3028602-BP Herst.-Nr.: FD128ESTEEL31G-EF EAN/GTIN: 3536403372323 |
| |
|
| | |
| PNY Elite Steel USB-Stick 128 GB Silber FD128ESTEEL31G-EF USB 3.1
PNY Elite Steel USB-Stick
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53.3 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 · Speicherkapazität: 128 GB · Speichermedien-Besonderheiten: Metall-Gehäuse · Transferrate max. (Lesen): 80 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 20 MB/s
Lieferumfang: PNY Elite Steel USB-Stick
Systemvoraussetzungen: Linux® kernel 2.4+,Mac® OS 8.6 und höher,Windows® Vista,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 17.6 x 7.2 x 53.3 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Transferrate max. (Lesen): | 80 MB/s | Transferrate max. (Schreiben): | 20 MB/s | Produktabmessung, Tiefe: | 53.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.6 mm | Marke: | PNY | Farbe: | grau | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 3.1 | Speichermedien-Besonderheiten: | Metall-Gehäuse | Speicherkapazität: | 128 GB | Produkt-Art: | USB-Stick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 1,93* | ab € 6,83* | € 8,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,83* | € 9,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 10,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 7,06* | € 10,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|