Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY FD128ESTEEL31G-EF USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73314133
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD128ESTEEL31G-EF
EAN/GTIN:
     3536403372323
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das PNY Elite Steel 3.1 USB-Laufwerk bietet intelligenten Speicherplatz in einem eleganten und stilvollen Design und ermöglicht Ihnen das Speichern und Teilen von großen Dokumenten, hochauflösenden Fotos, HD-Videos und vielem mehr. Mit dem attraktiven Design ohne Kappe, dem robusten und eleganten Metallgehäuse und der USB 3.1-Technologie können Sie jetzt noch schneller auf alle Ihre wichtigen Daten zugreifen, jederzeit und wo auch immer Sie sich befinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
53.3 mm
Höhe
7.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.