Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Gleichrichterdiode 2 A BYV27-200-TAP SOD-57 Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 200V / 2A, 2-Pin SOD-57
Artikel-Nr.:
     102-3028251-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27-200-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Vishay Gleichrichterdiode 2 A BYV27-200-TAP SOD-57 Tape

Vishay Avalanchedioden BYT BYV BYW_

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.07 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-57 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrverzugszeit T(rr): 25 ns · U(RRM): 200 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-57
Typ (Hersteller-Typ):
BYV27-200-TAP
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.07 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
25 ns
U(RRM):
200 V
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode 2a, Vishay, BYV27-200-TAP, gleichrichter, Brückengleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,50*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,70*
Lager 102
51
10
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,96*
1 Tag
49345
1
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 1,183*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.