Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode TMMBAT42FILM Mini MELF Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028013-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT42FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
STMicroelectronics Schottky-Diode TMMBAT42FILM Mini MELF Tape on Full reel

STM SMD-Schottky-Dioden bis 0,5A TMMBAT_

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 7 pF · Durchlassspannung U(F): 30 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Typ (Hersteller-Typ):
TMMBAT42FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
30 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, STMicroelectronics, TMMBAT42FILM, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0319*
€ 0,043*
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0436*
€ 0,0581*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,0627*
€ 0,1056*
100
€ 4,00*
ab € 0,0627*
€ 0,1205*
1
€ 6,90*
ab € 0,0423*
€ 0,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.