Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025705-BP Herst.-Nr.: 104.60 EAN/GTIN: 4002632919633 |
| |
|
| | |
| Martor 104.60 Ersatzklinge Große Spezialklinge 104 10 St.
Ersatzklinge Große Spezialklinge 104
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 93 mm lang, 33 mm breit und 0,80 mm stark.Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 ist unter der Bestellnummer 104.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Spezialschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 2-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 9 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Sonderform
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 9 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,89* | € 36,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,97* | € 39,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,79* | € 42,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 47,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,78* | € 51,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,878* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|