Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 13510.39 Ersatzklinge Industrieklinge 13510 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025699-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     13510.39
EAN/GTIN:
     4002632803659
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor 13510.39 Ersatzklinge Industrieklinge 13510 250 St.

Ersatzklinge Industrieklinge 13510

Basismaterial: Rostfreier Stahl
Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge

Ausstattung:
3-Lochklinge

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Sonderform

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Marke:
Martor
Material:
Stahl
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,69*
€ 94,48*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,02*
€ 94,49*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 94,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,77*
€ 112,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,06*
€ 108,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,05*
€ 97,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,51*
€ 87,48
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.