Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1809721 Herst.-Nr.: 13510.39 EAN/GTIN: 4002632803659 |
| |
|
|  |  |
 | Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Basismaterial: Rostfreier Stahl Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 56 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 32.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.2125 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Sonderform | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | CZ | Basismaterial: | Rostfreier Stahl | Klinge rostfrei: | ja | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 43 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 22 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.10 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 255 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 22mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 250 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,239* | € 0,339* |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 250 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23704* | € 0,348* |  |  |  | | |  | | 250 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29016* | € 0,42604* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 250 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,31432* | € 0,4474* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 250 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37296* | € 0,52032* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 84,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|