Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025597-BP Herst.-Nr.: 756.50 EAN/GTIN: 4002632921438 |
| |
|
| | |
| Martor 756.50 Ersatzklinge 360°-Drehklinge 756 10 St.
Ersatzklinge 360°-Drehklinge 756
Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 43 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark. Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 ist unter der Bestellnummer 756.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Technische Daten: Gewicht: 2 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Entgrateklinge
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 2 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,05* | € 18,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,58* | € 21,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,59* | € 22,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 27,97* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,31* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,986* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|