Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SD101BW RHG Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017463-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SD101BW RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SD101BW RHG Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 50V 15mA SOD123

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Durchlassstrom I(F): 15 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SD_W · Sperrstrom I(r): 200 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 1 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SD_W
Typ (Hersteller-Typ):
SD101BW RHG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
15 mA
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Sperrstrom I(r):
200 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1 ns
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, SD101BW RHG, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 0,0319*
€ 0,0674*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0489*
€ 0,0712*
Lager 102
80
30
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0811*
50
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0741*
€ 0,0882
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,433* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.