Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode BAV21WS RRG 250 V 200 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017142-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAV21WS RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Taiwan Semiconductor Diode BAV21WS RRG 250 V 200 mA Tape

SMD-Si-Diode 250V 200mA SOD323F

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): BAV_WS · Sperrspannung U(R): 250 V · Sperrstrom I(r): 100 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Serie (Halbleiter):
BAV_WS
Typ (Hersteller-Typ):
BAV21WS RRG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
250 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, BAV21WS RRG, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0756*
Lager 102
446
30
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0856*
10
€ 6,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1037*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0856*
€ 0,1019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.