Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CLEANEXXO Power X-Change Hartbodenreiniger ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016003-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3437110
EAN/GTIN:
     4006825671148
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell CLEANEXXO Power X-Change Hartbodenreiniger ohne Akku,ohne Ladegerät

Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO

Mitglied der Power X-Change Familie
Wechselbarer Akku
Reinigung verschiedener Hartböden
Wasserzufuhr per Trigger am Handgriff
Self-Standing Funktion

Der Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO ist als Ersatz für den Wischmop ein fleißiger Helfer bei Putzarbeiten im Haus und somit die perfekte Ergänzung zum Staubsauger. Als Mitglied der Power X-Change Familie kann der Hartbodenreiniger mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Dank des Wechselakkusystems bietet der Reiniger unbegrenzte, kabellose Laufzeit: Ist ein Akku leer, kann einfach der nächste eingesetzt und weiter gewischt werden. Die Wasserzufuhr, bzw. Wassermenge des Hartbodenreinigers wird direkt am Handgriff, mit Hilfe eines Triggers, gesteuert. In Kombination mit dem Standard- und BOOST-Modus, welche die Rotationsgeschwindigkeit der Walze beeinflussen, entfernt der Reiniger sowohl normalen Schmutz und Staub, als auch hartnäckige Flecken. Im BOOST-Modus erhöht sich zudem die Wassermenge bei Betätigung des Triggers. Wird kein Wasser zugeführt, kann die Walze die Feuchtigkeit vom Boden auch nur aufnehmen und so den Boden trocknen. Durch die Wasserzufuhr aus dem 400 ml Frischwassertank wird die Bürste zur Reinigung der Böden angefeuchtet. Das Wasser wird durch einen speziellen Mechanismus wieder aufgenommen und im Schmutzwassertank (300 ml) gesammelt. Beide Tanks können zum Befüllen, bzw. Entleeren und Reinigen komplett aus dem Gerät entnommen werden. Dank seines schmalen Designs und der klappbaren Akku-Aufnahme erreicht der Akku-Hartbodenreiniger auch Ecken, Ränder und Engstellen problemlos. Angenehm in der Handhabung ist der Reiniger dank ergonomischem Griff mit Softgrip und Always-On-Funktion. Optimal aufbewahrt wird der CLEANEXXO in der mitgelieferten Park-/Reinigungsstation. Dank Self-Standing-Function steht er darin aufrecht. Per Selbstreinigungsfunktion und spezieller Reinigungsrippen am Boden der Parkstation wird die Bürstenwalze durch 3 Sekunden langes Drücken des BOOST-Schalters gereinigt. Mit Hilfe des mitgelieferten Cleaning Tools kann zusätzlich die Düse gereinigt oder die Walze von z. B. Haaren befreit werden. Einfach zu transportieren ist der Hartbodenreiniger mitsamt Reinigungsstation dank des integrierten Tragegriffs. Die Bürstenwalze eignet sich zur Reinigung diverser Böden wie Parkett, Laminat, PVC, Kork, Linoleum oder auch gröberer Oberflächen wie Steinböden und Steinfliesen. Die Bürstenwalze ist werkzeuglos wechselbar und maschinenwaschbar.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
Wechselbarer Akku für unendliche Laufzeit
Einfacher und schneller Batterietausch möglich
18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse
Zur Reinigung verschiedener Hartböden
Optimale Steuerung der Wasserzufuhr per Trigger am Handgriff
Regulierbare Rollengeschwindigkeit per BOOST-Funktion
BOOST-Mode zur Reinigung hartnäckiger Flecken
Schmales Design dank klappbarer Akku-Aufnahme
Self-Standing Funktion zum sicheren Abstellen des Geräts
Entnehmbarer Schmutzwassertank zur einfachen Entleerung
Entnehmbarer, einfach befüllbarer Frischwassertank
Always-On-Funktion zur komfortablen Handhabung
Softgrip sorgt für gute Haptik bei der Anwendung
Park-/Reinigungsstation zum Reinigen der Bürstenwalze
Praktischer Tragegriff an der Reinigungs-/Parkstation
Arbeitsbreite Bürstenwalze 290 mm
Tankinhalt Frischwasser 400 ml
Rotationsgeschwindigkeit Walzen 450 min^-1
Arbeitsbreite 29 cm
Cleaning Tool zur Entfernung von Haaren o. Ä. aus der Walze
Separat erhältlich: Wechselbare Bürstenwalze
Separat erhältlich: Bürstenwalze für rauere Böden

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Betriebsspannung (Details): 18 V · Gewicht: 2.55 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 1195 mm · Saugkraft-Regelung: Eco und Boost · Saugtechnologie: Nass · Staubsauger-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.3 l

Lieferumfang:
Inkl. Park-/Reinigungsstation,Bürste,Reinigungstool

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1195 x 315 x 215 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
1195 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Marke:
Einhell
Saugkraft-Regelung:
Eco und Boost
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Volumen Auffangbehälter:
0.3 l
Betriebsspannung (Details):
18 V
Saugtechnologie:
Nass
Gewicht:
2.55 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hartbodenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, Einhell, 3437110, CLEANEXXO Power X-Change
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 116,04*
€ 151,25*
€ 5,90*
ab € 128,16*
€ 165,34*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 172,29*
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 185,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 78,09*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,66*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,93*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,39*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,25*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,14*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,35*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 102,90*
Sonstiges
Einhell
4512097
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.