Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 170170.02 TRIMMEX CERACUT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3012604-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     170170.02
EAN/GTIN:
     4002632803826
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
TRIMMEX CERACUT Martor 170170.02 1 St.

TRIMMEX CERACUT

Keramik zum Entgraten. Mit gerader Klinge. Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramikklinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr. Montierte Klinge: 170, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 39 g · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 175 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Martor
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Entgratemesser, Entgratmesser, Entgratungsmesser, Keramik-Messer, Keramikmesser, cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser keramik, Martor, 170170.02, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,94*
€ 49,47*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 49,49*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 64,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
170.55
ab € 20,89*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.