Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge KERAMIKKLINGE 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-170.55
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     170.55
EAN/GTIN:
     4002632917608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schere, Messer, Spachtel (Teile)
Ersatzklingen für Cutter
Kelle, Beitel (Teile)
Ersatzmesser für Schneidemesser
Die KERAMIKKLINGE NR. 170 von MARTOR ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist 60 mm lang, 15 mm breit und 1,70 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 ist unter der Bestellnummer 170.55 im Magazin auf SB-Karte zu 1 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: TRIMMEX CERACUT.
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Keramik
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
88 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
1.2 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0260 kg
Klingenform:
Entgrateklinge
Ursprungsland:
IL
Basismaterial:
Keramik
Metalldetektierbar:
nein
Klinge rostfrei:
rost- und säuregeschützt
Ursprungsregion:
Ausland
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
60 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
15 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
1.70 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,78*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.