Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Etikett 1000 St. Gelb (L x B) 50 mm x 25 mm 055-0002 selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997606-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     055-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Antistat ESD-Etikett 1000 St. Gelb (L x B) 50 mm x 25 mm 055-0002 selbstklebend

Etikett Vorsicht ESD 50X25mm Gelb

Eine Rolle selbstklebender ESD-Warnetiketten, ideal für die Kennzeichnung elektrostatisch empfindlicher Geräte. Erhältlich in drei verschiedenen Größen, passend zu Ihren Bedürfnissen.

Ausstattung:
Selbstklebend für eine schnelle und einfach Anbringung
Glanzpapier mit Trägerpapier für alle Rollenpapieranwendungen
Geeignet für die automatische Spendenfunktion
Starker, permanenter Allzweckkleber

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Typ: 055-0002

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Antistat
Bauelemente-Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
055-0002
Produkt-Art:
ESD-Etikett
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, etikettenrolle 2,5x5cm, etiketten rolle, Antistat, 055-0002, esd schutz, epa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 16,44*
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 16,47*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,06*
€ 20,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.