Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996444-BP Herst.-Nr.: SMBJ28A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns TVS-Diode SMBJ28A DO-214AA 31.1 V 600 W
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 28 V, DO-214AA, SMBJ28A
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMBJ. Gehäuse: DO214AA, Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMBJ28A, 28 V, 31,1 bis 34,4 V
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 31.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 28 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bourns | Marke: | Bourns | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-214AA | Typ (Hersteller-Typ): | SMBJ28A | Montageart: | Leiterplattenmontage | Durchbruchspannung U(BR): | 31.1 V | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 600 W | Sperrspannung U(R): | 28 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Bourns, SMBJ28A, Dioden, PN-Übergang |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12000 | | € 25,00* | ab € 0,0864* | € 0,1231* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,165* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,40* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|