| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996278-BP Herst.-Nr.: 3362P-1-103LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns 3362P-1-103LF Cermet-Trimmer linear 0.5 W 10 kΩ 240 ° 270 ° 1 St.
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-103LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 3362P-1-103LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W Features * Singleturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Miniatur-Paket * Rotor ausgelegt für automatische Maschinenverstellung * Widersteht rauen Umgebungen und Tauchreinigungsprozessen
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 240 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Produktabmessung, Breite: 6.99 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.88 mm · Produktabmessung, Länge: 6.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 6.6 x 6.99 x 4.88 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.88 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.99 mm | Marke: | Bourns | Anzahl Umdrehungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 3362P-1-103LF | Ausführung (allgemein): | THT | Drehwinkel (elektrisch): | 240 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° | Rastermaß: | 2.54 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm/K | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 10 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Cermet-Trimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bourns, 3362P-1-103LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,53* | € 1,09* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,52* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,16* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5349* | € 1,18* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|