| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996246-BP Herst.-Nr.: 3310C-001-103L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns 3310C-001-103L Leitplastik-Potentiometer 0.25 W 10 kΩ 1 St.
Leitplastik Potentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, 3310C-001-103L
10 kΩ linear
Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff, 3310C-001-103L, Bourns Features * Leitfähiger Kunststoff * Leiterplatten- und Buchsenmontage * Kunststoff- oder Metallbuchse und Kunststoffwelle * Hält typischen industriellen Waschprozessen stand * Kompaktes Gehäuse spart Platinen- und Schalttafelplatz
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 3.18 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): gewinkelt · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Produktabmessung, Breite: 9.53 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ
Lieferumfang: 3310C-001-103L.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 9.53 mm x 9.53 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.53 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.53 mm | Marke: | Bourns | Anzahl Umdrehungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 3310C-001-103L | Ausführung (allgemein): | gewinkelt | Drehwinkel (elektrisch): | 270 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 3.18 mm | Rastermaß: | 2.5 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Widerstandswert (Widerstand): | 10 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Leitplastik-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,77* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,10* | € 3,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 4,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|