Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode TSZU52C3V3 RGG Gehäuseart (Halbleiter) 0603 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993971-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSZU52C3V3 RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Taiwan Semiconductor Z-Diode TSZU52C3V3 RGG Gehäuseart (Halbleiter) 0603 Tape on Full reel

SMD-Z-Diode 0,15W 3,3V 0603

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Gehäuseart (Halbleiter): 0603 · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
0603
Serie (Halbleiter):
TSZU52C_
Typ (Hersteller-Typ):
TSZU52C3V3 RGG
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, TSZU52C3V3 RGG, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1527*
Lager 102
500
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1695*
5
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,2183*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1695*
€ 0,2017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1313*
€ 0,1562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,1526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.