Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS18B20Z+ DS18B20Z+ Temperatursensor Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993345-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS18B20Z+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Maxim Integrated DS18B20Z+ DS18B20Z+ Temperatursensor Tube

Maxim Digitale Thermometer DS16_, DS18_

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
DS18B20
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS18B20Z+
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Maxim Integrated, DS18B20Z+, temperatursensor, temp sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 9,37*
9 Tage
4
4
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,39*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 10,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.