Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX3100CEE+ Speicher-Controller-IC Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993271-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3100CEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
FIFO
Maxim Integrated MAX3100CEE+ Speicher-Controller-IC Tube

MAXIM UARTs MAX_ DIP/DIL, SO, QSOP

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): MAX3100 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
MAX3100
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
MAX3100CEE+
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Speicher-Controller-IC
Weitere Suchbegriffe: FIFO-Speicher, IC Interface, Interface-IC, fifo, Maxim Integrated, MAX3100CEE+, speicher ic, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 17,32*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 17,34*
10 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.