Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX USB-C® Notebook Dockingstation IB-DK2116-C Passend für Marke: Universal inkl. Ladefunktion, integrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992811-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61005
EAN/GTIN:
     4250078173380
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
ICY BOX USB-C® Notebook Dockingstation IB-DK2116-C Passend für Marke: Universal inkl. Ladefunktion,integrierter Kartenleser,USB-C® Power Delivery

ICY BOX 61005 USB-C® Notebook Dockingstation

Anschluss A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Anschluss B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Kartenleser,Klinkenbuchse 3.5 mm,RJ45-Buchse,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C® Buchse (Power Delivery)
Anzahl unterstützte Monitore: 3
Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
Besonderheiten: inkl. Ladefunktion,integrierter Kartenleser,USB-C® Power Delivery

USB Type-C® DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
Maximale Flexibilität und Funktionalität bietet unsere mobile DockingStation! Egal, ob Sie im Büro oder unterwegs arbeiten - unsere DockingStation ermöglicht stets eine schnelle Verbindung aller Geräte, ohne an eine feste Station gebunden zu sein. Dank des handlichen Designs transportieren Sie die IB-DK2116-C problemlos in Ihrer Tasche. Ob für die Präsentation, das Online-Meeting oder die Einrichtung der Arbeitsstation, unsere mobile DockingStation bietet Ihnen alle Anschlüsse für produktives Arbeiten.

Ultra HD Display
Erleben Sie atemberaubende visuelle Qualität mit 4K Auflösung bei 60 Hz auf bis zu 3 Monitoren, die gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Details für all Ihre Arbeits- und Entertainment-Ansprüche liefern.

Dreifache Videoauflösung
Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Anschluss von bis zu drei externen Monitoren und schaffen Sie so einen großen Arbeitsbereich für nahtloses Multitasking und verbesserte Effizienz.

Für Profis und Homeoffice-Nutzer
Die DockingStation wurde speziell für professionelle Anwender und das Homeoffice entwickelt. Sie steigert die Produktivität und Effizienz und ist damit die ideale Wahl für Ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag.

Ausstattung:
Produktivität: Lässt sich steigern durch den Anschluss mehrerer Bildschirme, so können über den Bildschirm Ihres Notebooks hinaus mehrere Browserfenster gleichzeitig angezeigt werden
Spiegeln und Erweitern: Der Notebookanzeige auf ein, zwei oder drei Monitore über zwei HDMI Anschlüsse und DisplayPort (bis zu 3 x 4K@30 Hz oder 3 x 2K@60 Hz) - bitte beachten Sie die Specs Ihres Computers
Power Delivery: Erfolgt über USB-C der DockingStation (keine Datenübertragung) mit einer Leistung von bis zu 100 W (20 V@5 A), für diese Funktion muss ein Netzteil angeschlossen werden (nicht enthalten)
Ethernet bis 1000 Mbit/s: Kabelgebundene Netzwerkverbindungen sind schneller und zuverlässiger als jedes WLAN, mit dieser DockingStation nutzen Sie die volle Leistung über den integrierten Gigabit Ethernet Port
Hände frei: Arbeiten und kommunizieren dank Audiobuchse für ein Headset, diese DockingStation verfügt über eine kombinierte TRRS 3.5 mm Audioschnittstelle, während viele Notebooks mittlerweile ganz darauf verzichten
Host Kompatibilität: USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C® DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery-Unterstützung erforderlich

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Kartenleser,Klinkenbuchse 3.5 mm,RJ45-Buchse,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse A,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anzahl unterstützter Monitore: 3 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 246 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 50 cm · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: inkl. Ladefunktion,integrierter Kartenleser,USB-C® Power Delivery · Passend für Marke: Universal · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm

Lieferumfang:
ICY BOX IB-DK2116-C USB-C® Notebook Dockingstation,Handbuch

Systemvoraussetzungen:
Windows®,macOS®,Chrome OS™

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Abmessungen:
(B x H x T) 205 x 19 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse | HDMI-Buchse | Kartenleser | Klinkenbuchse 3.5 mm | RJ45-Buchse | USB 2.0 Buchse A
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
ICY BOX
Passend für Marke:
Universal
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
inkl. Ladefunktion | integrierter Kartenleser | USB-C® Power Delivery
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl unterstützter Monitore:
3
Gewicht:
246 g
Produkt-Art:
USB-C® Notebook Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, universal docking station, docking station, icy box docking station, ICY BOX, 61005, IB-DK2116-C, Multiport, Multiport Dock
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 66,60*
€ 83,04*
€ 4,00*
ab € 65,99*
€ 83,04*
€ 8,50*
ab € 64,58*
€ 84,34*
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 67,73*
€ 84,99*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 86,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.