Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation IcyBox USB Type-C mit dreifach Videoausgabe retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dockingstation IcyBox USB Type-C mit dreifach Videoausgabe retail
Dockingstation IcyBox USB Type-C mit dreifach Videoausgabe retail
Artikel-Nr.:
     832-433785
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-DK2116-C
EAN/GTIN:
     4250078173380
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Rank und schlank
Die kompakte DockingStation mit äußerst robustem 50 cm Kabel unterstützt eine dreifache Videoausgabe mit bis zu 1080p unter USB Type-C® DP Alt Mode. Wird ein einzelner Monitor über DisplayPort™ oder HDMI® verwendet, ist sogar eine Auflösung von bis zu 4K@60 Hz möglich, dank Plug & Play ohne Treiberinstallation, sofern Ihr Rechner diese Funktionen unterstützt.

Kühler Kopf
Effizientes Kühlkonzept dank Konvektion: Gehäuseboden und Seiten weisen staubgeschützte Lüftungsgitter auf, über die die durch den Betrieb erzeugte Wärme abgeleitet wird. Gleichzeitig strömt kühlere Luft von unten nach, welche kühlend im Inneren über die verbaute Platine und zusätzliche Kühlkörper führt.

Gemischte Karten
Die SD und microSD 2.0 Kartenleser unterstützen Speicherkarten wie SD, SDHC, SDXC, microSD und MMC und das im Single-LUN Betrieb. Karte einfach in den entsprechenden Schacht stecken und Informationen von Kamera oder Smartphone zügig auf den Computer übertragen oder auf dem Bildschirm darstellen.
Weitere Informationen:
weight:
0.432 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.270 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,60*
€ 83,04*
€ 4,00*
ab € 65,99*
€ 83,04*
€ 8,50*
ab € 64,58*
€ 84,34*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 67,73*
€ 84,99*
€ 4,50*
ab € 68,78*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.