Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 85 Tageslichtlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988119-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60842
EAN/GTIN:
     6970229250293
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 85 Tageslichtlampe Weiß

Beurer TL 85 Tageslichtlampe

Beleuchtungsstärke 14.000 Lux bei ca. 20 cm Abstand
Behandlungszeit-Anzeige mit 4 Stufen
Timer mit Abschaltautomatik

Sorge für gute Laune auf Knopfdruck. Mit der Tageslichtlampe TL 85 können Sie Lichtmangelerscheinungen gezielt entgegenwirken oder vorbeugen. Der perfekte Begleiter an dunklen Tagen.

Ausstattung:
Memory-Funktion für Behandlungszeit
Flimmerfrei
UV-frei
Timer mit Abschaltautomatik
Besonders helle Ausleuchtung
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Buttons
Platzsparend durch abnehmbaren Standfuß
Beleuchtungsfläche: ca. 370 x 300 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 1 · Gewicht: 1340 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 452 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit LED Beleuchtung

Lieferumfang:
Tageslichtlampe
Standfuß
Netzteil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 235 x 452 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
452 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Beurer
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit LED Beleuchtung
Anzahl Schaltstufen:
1
Gewicht:
1340 g
Produkt-Art:
Tageslichtlampe
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen, Beurer, 60842, TL 85, Lichtdusche, Lichttherapie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 88,05*
€ 102,86*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 98,14*
€ 120,77*
1
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 140,77*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 151,98*
2
Frei Haus
ab € 128,04*
€ 152,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.