Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG520-5-5(8x35)-QCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987710-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118445
EAN/GTIN:
     4260129042183
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
Picotronic Punktlaser

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz
Betriebsspannung 5 V DC
Kompakte Bauform
Laser Klasse 3R
Hohe Ausgangsleistung
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 95 mA · Gewicht: 16 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 6.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: G - 0.8 mrad
Arbeitsabstand: 30 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Interne Modulationsfrequenz: 1 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
95 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 5mw, Picotronic, 70118445, DG520-5-5(8x35)-QCW, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 173,89*
€ 231,85*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 363,20*
€ 437,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.