Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987571-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126006
EAN/GTIN:
     4055132000301
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
Picotronic Linienlaser

Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 10mW,120°, 4.5V DC, 15x34mm, Klasse 1M, interne Modulation


Laser-Klasse: 1M


Ausstattung:
Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 10mW,120°, 4.5V DC, 15x34mm, Klasse 1M, interne Modulation
Betriebsspannung 4
5 V DC
Kompakte Bauform
Laser Klasse 1M
Hohe Ausgangsleistung
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Betriebsstrom: 150 mA · Gewicht: 5 g · Laser-Klasse: 1M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 10 mW
Lebensdauer: 6.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1M
Divergenz: E - 0.6 mrad
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 150 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Interne Modulationsfrequenz: 5 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 34 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Laser-Klasse:
1M
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
4.5 V/DC
Betriebsstrom:
150 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: lasermodul linie, linienlaser, Picotronic, 70126006, MLE520-10-4.5(15x34), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 228,09*
€ 304,12*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,60*
€ 546,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,37*
€ 650,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,30*
€ 633,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.