Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506300 Spiralkabel Li12YD11Y 400 mm / 1600 mm 6 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987242-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506300
EAN/GTIN:
     4011376757821
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
BKL Electronic 1506300 Spiralkabel Li12YD11Y 400 mm / 1600 mm 6 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.

Spiralkabel PUR Elektronikleitung geschirmt, Li12YD11Y, 6x0,25mm², schwarz, Blocklänge 400mm auf 1600mm ausziehbar

Feindrähtiger Kupferleiter
TPE-E-Isolation
Polyurethan Außenmantel

Ausstattung:
Geschirmt
D-Schirm
Kupferumlegung blank (Bedeckung ca. 90 %)
Glatte Seitenenden 500 mm
Axial
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruch barkeit (Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegfestigkeit unter Spannung
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien,...)
Beständig gegen Umweltein flüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ...)
Betriebstemperatur: - 30 bis +80 °C

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: TPE-E · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: Li12YD11Y · Nennspannung: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Spirallänge (max.): 1600 mm · Spirallänge (min.): 400 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Mantelart: PUR

Hinweis:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Li12YD11Y
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
TPE-E
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1506300
Typ (Hersteller-Typ):
1506300
Nennspannung:
300 V
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: bkl spiralkabel, BKL Electronic, 1506300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,35*
€ 61,11*
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 61,12*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 62,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.