Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506232 Spiralkabel Li12Y11Y 1200 mm / 4800 mm 10 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987241-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506232
EAN/GTIN:
     4011376759696
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
BKL Electronic 1506232 Spiralkabel Li12Y11Y 1200 mm / 4800 mm 10 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.

Spiralkabel PUR Elektronikleitung ungeschirmt, Li12Y11Y, 10x0,14mm², schwarz, Blocklänge 1200mm auf 4800mm ausziehbar

Feindrähtiger Kupferleiter
TPE-E-Isolation
Polyurethan Außenmantel

Ausstattung:
Ungeschirmt
Glatte Seitenenden 500 mm
Axial
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruch barkeit (Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegfestigkeit unter Spannung
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien,...)
Beständig gegen Umweltein flüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ...)
Betriebstemperatur: - 30 bis +80 °C

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: TPE-E · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: Li12Y11Y · Nennspannung: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Spirallänge (max.): 4800 mm · Spirallänge (min.): 1200 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Mantelart: PUR

Hinweis:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Li12Y11Y
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
10 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
TPE-E
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1506232
Typ (Hersteller-Typ):
1506232
Nennspannung:
300 V
Spirallänge (max.):
4800 mm
Spirallänge (min.):
1200 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: bkl spiralkabel, BKL Electronic, 1506232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 106,77*
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 106,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.